<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大6,000ルーメンの高品質LEDライト
最大10時間の連続使用時間(8.0Ahバッテリー装着時)
最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載
簡単セットアップ、最大高2.1m
電源コードを接続して使用できるAC モード(電源コードは付属しません)
作業しながら充電できる M18充電機能付き(電源コードは付属しません)
USB充電機能付き(2.1A)
運搬に便利なキャリーハンドル
耐衝撃・高耐久三脚
屋外での使用に耐える高耐久設計