M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)

M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット
カッター最大径38mm
ドリルチャック最大径13mm
2スピード: 400 / 690 RPM
ヘッドストローク長: 146mm
ヘッド調整幅: 130mm

仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品M18 FMDP-0C0 JP (1)、チャック (1)、チャックキー (1)、センターピン (2)、送りハンドル (1)電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690ドリル径(Φmm)最大13深さ(mm)50(最大切出し)穴あけ能力(mm)(最大)鉄鋼 13(ドリルチャック使用時)バッテリー電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])400 / 690最大切断能力(mm)38(カッター使用時)ストローク長(mm)146ドリルチャック径(mm)(最大)13最大磁力(N)8890コア径(Φmm)最大38カッター最大径38mm先端取付け方式19mm内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76768108M18 FMDP-0C0 JP12.8(本体のみ)、14.5(12.0Ahバッテリー装着時)
オープン
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

M18 FUEL 磁気ボール盤
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする