”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 10mm用

”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 10mm用 - SHIMADA(島田商事)”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 10mm用 - SHIMADA(島田商事)

ネコの首輪用に開発されたkittyバックルは約4kgの重みがかかると外れるセイフティーバックルです。テープ幅は10mmです。

用途ネコの首輪用のKittyバックルです色番BK寸法(mm)10(テープ)材質アセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
注意
※約4KGの重力(力)が加わると外れます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76770339-
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする