SHIMADA(島田商事)
”Duraflex”(デュラフレックス)製はめ込み式樹脂バックル 10mm用
用途
ネコの首輪用のKittyバックルです。テープ幅10mm
色
黒
色番
BK
寸法(mm)
10(テープ)
材質
アセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76770348
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください