曜日別特売

GRANPOD(グランポッド) グリーン

GRANPOD(グランポッド) グリーン - JEJアステージ

耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます。水やホコリが入りにくい簡易密閉構造(パッキン付き)

用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです材質ハンドル(バックル):ポリプロピレングリーン材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ:100材質(パッキン)発泡ポリエチレン外寸法・高さ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)310有効内寸法・高さ(mm)300内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76920586GPD-440G440×400×38033
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
76920604GPD-640G640×400×38053
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
76920629GPD-840G840×400×38073
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76920586GPD-440G76920577GPD-440SGPD-440G GRANPOD(グランポッド) サンドベージュ JEJアステージ 76920577GRANPOD(グランポッド) サンドベージュJEJアステージ1個
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76920604GPD-640G76920595GPD-640SGPD-640G GRANPOD(グランポッド) サンドベージュ JEJアステージ 76920595GRANPOD(グランポッド) サンドベージュJEJアステージ1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76920629GPD-840G76920613GPD-840SGPD-840G GRANPOD(グランポッド) サンドベージュ JEJアステージ 76920613GRANPOD(グランポッド) サンドベージュJEJアステージ1個
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする