ウォールクロック Leffardルファール
ミッドセンチュリーデザインをベースにフェミニンに仕上げたウォールクロック。
壁面に映える大き目サイズでお部屋を華やかに彩ります。
5cmの奥行が壁面に影を生み、立体感を演出します。
見る角度によって表情が変わるユニークなシルエットが魅力です。
文字の代わりに12個のプラスチックパーツをあしらいました。
アートを飾るように壁面インテリアをお楽しみください。
表示方式アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×5
質量(kg)0.7
材質プラスチック
タイプステップムーブメント
電池単3乾電池(付属)
付属品壁掛用木ネジ
内容量1台