曜日別特売

高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル

高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル - ADTECHNO(エーディテクノ)

ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。
DVI-D信号シングルリンク対応。
最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。
独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。
メタル筐体採用で優れた電磁両立性。

ケーブル長(m)30ケーブル:黒/コネクタ部:グレーシールド3重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200)コネクタ1DVI-D / HDMIタイプDコネクタ2DVI-D / HDMIタイプD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76770899ADD-030M
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする