曜日別特売

レバーハンドル間仕切り錠 LY-4

レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 - GOAL(ゴール)レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 - GOAL(ゴール)レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 - GOAL(ゴール)レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 - GOAL(ゴール)レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 - GOAL(ゴール)レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 - GOAL(ゴール)
(2件のレビュー)

室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。

用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置間仕切り錠内容量1組
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合扉厚(mm)
バックセット(mm)
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76776578LY-4AU40A K2U右(R)28~3351アルミ、アルマイトシルバー(40A)20(受座)28-33BS51右標準L20
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
76776587LY-4AU40A K2U右(R)33~3751アルミ、アルマイトシルバー(40A)25(受座)33-37BS51右標準L25
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
76776596LY-4AU40A K2U左(L)28~3351アルミ、アルマイトシルバー(40A)20(受座)28-33BS51左標準L20
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
76776605LY-4AU40A K2U左(L)33~3751アルミ、アルマイトシルバー(40A)25(受座)33-37BS51左標準L25
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
76776614LY-4AU80A K2U右(R)28~3351アルミ、コーティングアンバー(80A)20(受座)28-33BS51右標準L20
8,450
8,198
9,018(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
76776623LY-4AU80A K2U右(R)33~3751アルミ、コーティングアンバー(80A)25(受座)33-37BS51右標準L25
8,450
8,198
9,018(税込)
当日出荷
76776639LY-4AU80A K2U左(L)28~3351アルミ、コーティングアンバー(80A)20(受座)28-33BS51左標準L20
8,450
8,198
9,018(税込)
当日出荷
76776648LY-4AU80A K2U左(L)33~3751アルミ、コーティングアンバー(80A)25(受座)33-37BS51左標準L25
8,450
8,198
9,018(税込)
当日出荷
76776657LY-4AU40A K2U右(R)28~3364アルミ、アルマイトシルバー(40A)20(受座)28-33BS64右標準L20
6,800
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
76776666LY-4AU40A K2U右(R)33~3764アルミ、アルマイトシルバー(40A)25(受座)33-37BS64右標準L25
6,800
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
76776675LY-4AU40A K2U左(L)28~3364アルミ、アルマイトシルバー(40A)20(受座)28-33BS64左標準L20
6,800
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
76776684LY-4AU40A K2U左(L)33~3764アルミ、アルマイトシルバー(40A)25(受座)33-37BS64左標準L25
6,800
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
76776693LY-4AU80A K2U右(R)28~3364アルミ、コーティングアンバー(80A)20(受座)28-33BS64右標準L20
8,450
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
76776709LY-4AU80A K2U右(R)33~3764アルミ、コーティングアンバー(80A)25(受座)33-37BS64右標準L25
8,450
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
76776718LY-4AU80A K2U左(L)28~3364アルミ、コーティングアンバー(80A)20(受座)28-33BS64左標準L20
8,450
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
76776727LY-4AU80A K2U左(L)33~3764アルミ、コーティングアンバー(80A)25(受座)33-37BS64左標準L25
8,450
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76776614
2024-07-06
用途: トイレの錠交換
飲食業

ホームセンターで探してもぴったりなのがなく困ってました。
交換もかんたんで、よろこんでいます。

対象商品 : 76776605
2023-12-27
用途: ドアノブ交換

普通に交換できました、注文の際に気を付けるのはLRの違いだけです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする