コラントッテ
ネックレス LUCE α マットタイプ
LUCE αから、深く落ち着いた印象のマットブラックが登場。
マットの質感を強調するために、24面体に仕上げました。
シンプルベーシックな佇まいで飽きずに着用いただけます。
色
ブラック
材質
【本体】フェライト永久磁石、【ワイヤー】ステンレス(ナイロンコーティング)、【留具】ステンレス(SUS316L)、【ワンパッチン】真鍮
使用磁石
フェライト永久磁石100mT(1000G)Mサイズ100個、Lサイズ110個、LLサイズ120個、をN極S極交互配列
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76854777
ABARN01M
M
43
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76854786
ABARN01L
L
47
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76854795
ABARN01LL
LL
51
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コラントッテ独自のN極S極交互配列
参考になった