曜日別特売

JetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ

JetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ - TP-LINKJetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ - TP-LINKJetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ - TP-LINK

16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。

ポート数16電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10GE SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76861253TL-SX3016F(UN)
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする