高圧ゴムホース 両端金具付

高圧ゴムホース 両端金具付 - 住友理工

建設機械・産業車両を始め、様々な産業用油圧機器にご使用いただける高圧ホースです。

内径(mm)6.3外径(mm)14最高使用圧力(MPa)28金具管用平行おねじねじサイズG1/4適合流体一般鉱物系作動油危険物の類別非危険物内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76865837IBG280-65
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76865846IBG280-610
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
76865855IBG280-620
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする