超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピース

超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピース - NSK(ナカニシ)

スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。
軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。
電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。
専用工具はスパナで簡単に交換できます。

コード長さ(m)3振動子PZT電歪式取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式寸法(Φ×Lmm)最大28×134質量(g)140(コード除く)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768633967780
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする