曜日別特売

イーマックスEVO標準セット

イーマックスEVO標準セット - NSK(ナカニシ)

ブラシレスが実現するトリプルパフォーマンス

セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台/標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個/スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):2枚/L型スパナ(9):1枚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
お手配に当たりご利用国名をお伺いします。
メーカーの商流地域ではない国の場合キャンセルさせていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768646478233 EV410-120120
135,000
取扱い終了
返品不可
768646568225 EV410-230230
135,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする