ボタニー ハンギングボール 25型

ボタニー ハンギングボール 25型 - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

ナチュラルデザインの室内専用ハンギング 25型サイズ。
広がりのある舟形で、寄せ植えに最適。
陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすい。
やさしい風合いのナチュラルな吊具とS字フックのセット。
底穴のないタイプで、水漏れの心配いらず。

材質ポリエチレン、綿、ステンレス鋼容量(L)土:2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×18.1×15.1(下部10.9×10.7)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.4×16.1×14.3長さ(cm)吊り下げ紐(フック含む):75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76865505-ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
76865496-ダークグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76865496
2022-05-24
用途: 部屋の観葉植物の植え替え時
卸売・小売業

なかなか大きいサイズのハンギングポットがないので試しに購入。
軽いのにオシャレでとっても気に入っています。
土がたくさん入るので窮屈感もなく、植物も元気に育ってます。
鉢底穴のないタイプなので、鉢底石を敷いて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする