ボタニー ハンギングポット 20型

ボタニー ハンギングポット 20型 - Richell(リッチェル)ボタニー ハンギングポット 20型 - Richell(リッチェル)

ナチュラルデザインの室内専用ハンギング 20型サイズ。
シンプルな丸型フォルム。
陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすい。
やさしい風合いのナチュラルな吊具とS字フックのセット。
底穴のないタイプで、水漏れの心配いらず。

材質ポリエチレン、綿、ステンレス鋼容量(L)土:3.4直径×高さ(cm)20.1(下部12)×18.3内寸(cm)直径18.7×深さ17.3長さ(cm)吊り下げ紐(フック含む):75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76865514-ダークグレー
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
76865523-ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする