長島梱包
ポータブルシーラー
使用場所を選ばないハンドシーラーです。
少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。
使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。
正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
高さH(mm)
95
奥行D(mm)
170
幅W(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※長時間シールを続けると、包材が縮んだり、溶けたり、焼けたりする恐れがありますのでハンドルはすぐに放してください。
※日本国内で使用してください。日本国外で使用される場合はお客様の自己責任でご利用いただくことをあらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
機能
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76865785
150C
10
150
溶着
両面加熱
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76865794
150P
2
150
溶着
片面加熱
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。