若井産業
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83×32mm
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途
外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質
SUS304
全長(mm)
32
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
内容量
1箱(190本×10巻)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※写真の色目はモニターの発色等により実際の色彩と異なる場合があります。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76872803
332K001
黒
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872819
332K002
ブラックパール
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872828
332W007
白
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872837
332V011
アイボリー
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872846
332V012
ライトベージュ
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872855
332V013
ベージュ
¥16,200
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
76872864
332V014
アイボリーホワイト
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872873
332V015
クリーム
¥16,200
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
76872889
332G004
モスグリーン
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872898
332G005
緑青
¥16,200
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
76872907
332M016
銀黒
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872916
332M017
シルバー
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872934
3320570
いぶし銀
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872943
332M026
銀茶
¥16,200
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
76872959
332M027
ゴールド
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872968
3320521
グレー
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872977
332N022
新茶
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872986
332R025
レッドブラウン
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76872995
332B010
ダークブルー
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76873004
332N023
こげ茶
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76873013
332GH79
栗茶
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76873029
332STR0
ブラウン
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76873038
332W008
サンドホワイト
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76873047
332CM26
NPシルバーブラウン
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76873056
332CV13
NPクリームベージュ
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76873065
332CW12
NPウールホワイト
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76873074
332CM16
NPいぶし銀
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
76873083
332CM37
NPマットシルバー
¥16,200
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
76872925
332M018
シルバーメタリック
¥10,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください