WAKAI ルーフドリル 12.5mm

WAKAI ルーフドリル 12.5mm - 若井産業

チタンコーティングで長持ち
ストッパー付きで作業効率アップ

用途折板屋根への中間ボルト用の穴空け(12.5mm)用内容量1本
注意
※折板(0.8mm×2枚)の貫通用です。厚さ2.0mm以上のものは市販の段付きドリルをご使用下さい。
※ドリル本体が過度の熱を持つと、切断能力が低下することがあります。その場合はドリルの熱がさめてから作業を再開してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76873099RFD1250
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする