若井産業
ステンレス デカバ 小箱
広角先端カットのコースねじ
用途
木材+硬質木材
材質
SUS410
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合があります。
全11種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
32
38
42
45
50
57
65
75
90
100
125
内容量
選択してください
1箱(100本)
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(230本)
1箱(300本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(550本)
1箱(650本)
1箱(680本)
1箱(900本)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ寸法(mm)
頭径(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76873153
718032S
1箱(900本)
32
Φ3.8
8.2
27
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76873169
718038S
1箱(680本)
38
Φ3.8
8.2
33
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76873178
718042S
1箱(650本)
42
Φ3.8
8.2
37
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76873187
718045S
1箱(550本)
45
Φ3.8
8.2
40
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76873196
718050S
1箱(500本)
50
Φ3.8
8.2
45
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76873205
718057S
1箱(400本)
57
Φ4.2
8.6
45
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76873214
718065S
1箱(300本)
65
Φ4.2
8.6
45
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76873223
718075S
1箱(230本)
75
Φ4.2
8.6
45
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76873239
718090S
1箱(200本)
90
Φ4.8
8.8
62
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76873248
718010S
1箱(150本)
100
Φ5.3
9.2
62
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76873257
718012S
1箱(100本)
125
Φ5.3
9.2
62
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧