若井産業
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途
外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質
SUS304
全長(mm)
25
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
内容量
1箱(190本×10巻)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※写真の色目はモニターの発色等により実際の色彩と異なる場合があります。
全40種類を絞り込む
色
選択してください
NPいぶし銀
NPウールホワイト
NPクリームベージュ
NPシルバーブラウン
NPマットシルバー
Uグレー777
Uベージュ
いぶし銀
こげ茶
アイボリー
アイボリーベージュ
アイボリーホワイト
ウグイス
オレンジ
クリーム
グレー
ゴールド
サンドホワイト
シルバー
シルバーメタリック
ダークブルー
ティーグリーン
フリントグレー
ブラウン
ブラックパール
ブルー
ベージュ
メタリックブラウン
モカベージュ
モスグリーン
ライトベージュ
レッドブラウン
新茶
栗茶
白
緑青
金茶
銀茶
銀黒
黒
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76873494
325K001
黒
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873503
325K002
ブラックパール
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873519
325W007
白
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873528
325V011
アイボリー
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873537
325V012
ライトベージュ
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873546
325V013
ベージュ
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873555
325V014
アイボリーホワイト
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873564
325V015
クリーム
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873573
325G004
モスグリーン
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873589
325G005
緑青
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873598
325G006
ウグイス
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873607
325M016
銀黒
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873616
325M017
シルバー
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873634
3250570
いぶし銀
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873643
325M026
銀茶
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873659
325E12G
金茶
¥15,200
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
76873668
325M027
ゴールド
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873677
325Y035
オレンジ
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873686
3250521
グレー
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873713
325N022
新茶
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873729
325M021
メタリックブラウン
¥15,200
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
76873738
325R025
レッドブラウン
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873747
325B009
ブルー
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873756
325B010
ダークブルー
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873765
325N023
こげ茶
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873774
325A020
フリントグレー
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873783
325GH79
栗茶
¥15,200
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
76873808
325STR0
ブラウン
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873817
325W008
サンドホワイト
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873826
325U411
Uベージュ
¥15,200
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
76873835
325U777
Uグレー777
¥15,200
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
76873844
325CM26
NPシルバーブラウン
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873853
325CV13
NPクリームベージュ
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873869
325CW12
NPウールホワイト
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873878
325CM16
NPいぶし銀
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873887
325CM37
NPマットシルバー
¥9,200
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
76873625
325M018
シルバーメタリック
¥9,200
取扱い終了
76873695
325M654
アイボリーベージュ
¥9,200
取扱い終了
76873704
325M655
モカベージュ
¥9,200
取扱い終了
76873799
325TG00
ティーグリーン
¥9,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください