垂直プラ連結釘 ユニクロ スクリング平頭

垂直プラ連結釘 ユニクロ スクリング平頭 - 若井産業
用途内装木下地用材質表面処理ユニクロ頭部平頭胴部スクリング内容量1箱(190本×10巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768740188332UDH321.834.8
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
768740888338UDH381.834.8
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
768741156025UDH251.64.6
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする