斜めプラ連結釘 真ちゅう スクリング丸頭

斜めプラ連結釘 真ちゅう スクリング丸頭 若井産業

用途内装木下地用 材質真鍮 頭部丸頭 胴部スクリング 内容量1箱(200本×20巻)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76874027 W803200 32 1.83 4
32,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷
76874203 W803800 38 2 4.4
46,000
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする