若井産業
サードソー 窯業系サイディング用フルダイヤチップソー
フルダイヤのチップソー
用途
窯業系サイディング切断用
仕様
ダイヤ数:12
内容量
1枚
注意
※チップガードは必要時以外は取りはずさないでください。
※ダイヤ焼成体チップ(PCD)は硬度が高く耐摩耗性があり正しく使用されますと高い性能を発揮しますが、脆くて欠けやすい性質を合わせもっていますので注意が必要です。
※新品時に木片を数回カットしていただきますと、ダイヤ焼き成体チップがより長持ちいたします。
※火災や感電、けが等の事故を未然に防ぐため、ご使用前に「使用上の注意」をすべて読んでから指示に従って正しく使用してください。
※チップソーの刃先は使用中に発熱します。引火や爆発のおそれのある場所では使用しないでください。
※回転中のチップソーに絶対に触らないでください。直接、あるいは巻き込まれて、大けがにつながる危険があります。
※切断中に異常音、異常振動が生じた場合は、ただちに作業を中止してください。欠損や脱落、過熱等により、けがのおそれがあります。
※再研磨の際は先端研磨量と同量、エッジガード部分も普通の砥石で除去してください。
※電動工具メーカーが指定する保護カバーを必ず正しく取り付けてください。
※作業場所には、作業関係者以外は近づかないでください。チップソーが破損した場合、保護カバーの有無によらず破片が飛び出し、破片によるけがのおそれがあります。
※安全めがね、安全靴等の使用が義務付けられています。必ずご使用ください。
※チップソーと電動工具は被削材に合致することを確認してください。合致していない場合、チップソーが破損し、飛散した破片によりけがをするおそれがあります。
※チップソーにチップの欠損、欠落又は本体のひびや割れ、歪み、以上摩耗等の傷や不良がないことを確認してください。これらを発見した場合は、絶対に使用しないでください。チップソーが破損し、けがをするおそれがあります。
※チップソーの取り付け時と使用後は、電動工具のスイッチを「切」にしてあることと、電源プラグをコンセントから抜いてあることを確かめてください。不意な起動により、けがをするおそれがあります。
※回転方向に注意して取り付けてください。(電動工具の種類によって異なります)
※フランジ面(締付板)及び鋸面(フランジ部との接触部分)の油分、ゴミ等をきれいに取り除いてセットしてください。
※作業前に人のいない方向にチップソーを向けて空転させ、機体の振動やチップソーの面揺れ等の異常がないことを確かめてください。異常があると、けがの原因になります。
※電動工具のスイッチを入れた後、チップソーの回転を十分に上げてから切断を行ってください。チップソーの欠損やあばれにより、けがの原因になります。
※重ね切りには使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
内径(mm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874036
7988100
100
12
20
1.9
サイディング
¥
8,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
76874045
7988125
125
12
20
1.9
サイディング
¥
8,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください