若井産業
デカバ フレキ
広角先端カットとフレキを採用
用途
木材+硬質木材
材質
鉄
表面処理
クロメート
全12種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
25
32
38
42
45
50
57
65
75
90
100
125
内容量
選択してください
1箱(100本)
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(230本)
1箱(300本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(550本)
1箱(650本)
1箱(680本)
1箱(900本)
1箱(1000本)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ寸法(mm)
頭径(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874133
718075F
1箱(230本)
75
Φ4.2
7.9
45
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874149
718090F
1箱(200本)
90
Φ4.8
8
62
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874158
718010F
1箱(150本)
100
Φ5.3
8.8
62
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874167
718012F
1箱(100本)
125
Φ5.3
8.8
62
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874219
718025F
1箱(1000本)
25
Φ3.8
7.5
20
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874228
718032F
1箱(900本)
32
Φ3.8
7.5
27
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874237
718038F
1箱(680本)
38
Φ3.8
7.5
33
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874246
718042F
1箱(650本)
42
Φ3.8
7.5
37
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874255
718045F
1箱(550本)
45
Φ3.8
7.5
40
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874264
718050F
1箱(500本)
50
Φ3.8
7.5
45
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874273
718057F
1箱(400本)
57
Φ4.2
7.9
45
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874316
718065F
1箱(300本)
65
Φ4.2
7.9
45
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧