若井産業
コースフレキ 赤箱 小箱
木材に潜り込むフレキ頭のコーススレッド
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
頭径(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874553
WR41F
1箱(500本)
41
7.5
36
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874849
WR120F
1箱(100本)
120
9.5
75
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76874894
WR75F
1箱(200本)
75
8
45
¥
2,050
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875086
WR51F
1箱(500本)
51
7.5
45
¥
2,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875296
WR100F
1箱(150本)
100
8.3
60
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875314
WR38F
1箱(1000本)
38
7.5
32
¥
3,650
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875375
WR28F
1箱(1000本)
28
7.5
23
¥
2,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875506
WR45F
1箱(500本)
45
7.5
40
¥
2,350
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875533
WR90F
1箱(200本)
90
8.3
60
¥
3,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875567
WR32F
1箱(1000本)
32
7.5
27
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875576
WR25F
1箱(1000本)
25
7.5
20
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875847
WR65F
1箱(300本)
65
8
38
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876294
WR57F
1箱(400本)
57
7.5
36
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧