若井産業
垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング平頭
用途
内装木下地用
材質
SUS304
頭部
平頭
胴部
スクリング
内容量
1箱(190本×10巻)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874648
8338SDH
38
1.83
4.8
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
76874727
8332SDH
32
1.83
4.8
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
76875156
8325SDH
25
1.83
4.5
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
76875515
6025SDH
25
1.6
4.6
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください