若井産業
板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用
角スパンに最適!
薄鋼板専用設計で切れ味持続
薄刃採用で切断バリが少ない
金属サイディングも切れる
用途
薄鋼板(0.8mm以下)切断用
刃数
30
刃厚(mm)
1
適合材
薄鋼板、サイディング
外径(mm)
80
内径(mm)
20
内容量
1枚
注意
※火災や感電、けが等の事故を未然に防ぐため、ご使用前に「使用上の注意」をすべて読んでから指示に従って正しく使用してください。
※チップソーの刃先は使用中に発熱します。引火や爆発のおそれのある場所では使用しないでください。
※回転中のチップソーに絶対に触らないでください。直接、あるいは巻き込まれて、大けがにつながる危険があります。
※切断中に異常音、異常振動が生じた場合は、ただちに作業を中止してください。欠損や脱落、過熱等により、けがのおそれがあります。
【使用上の注意】
※再研磨の際は先端研磨量と同量、エッジガード部分も普通の砥石で除去してください。
※電動工具メーカーが指定する保護カバーを必ず正しく取り付けてください。
※作業場所には、作業関係者以外は近づかないでください。チップソーが破損した場合、保護カバーの有無によらず破片が飛び出し、破片によるけがのおそれがあります。
※安全めがね、安全靴等の使用が義務付けられています。必ずご使用ください。
※チップソーと電動工具は被削材に合致することを確認してください。合致していない場合、チップソーが破損し、飛散した破片によりけがをするおそれがあります。
※チップソーにチップの欠損、欠落又は本体のひびや割れ、歪み、以上摩耗等の傷や不良がないことを確認してください。これらを発見した場合は、絶対に使用しないでください。チップソーが破損し、けがをするおそれがあります。
※チップソーの取り付け時と使用後は、電動工具のスイッチを「切」にしてあることと、電源プラグをコンセントから抜いてあることを確かめてください。不意な起動により、けがをするおそれがあります。
※回転方向に注意して取り付けてください。(電動工具の種類によって異なります)
※フランジ面(締付板)及び鋸面(フランジ部との接触部分)の油分、ゴミ等をきれいに取り除いてセットしてください。
※作業前に人のいない方向にチップソーを向けて空転させ、機体の振動やチップソーの面揺れ等の異常がないことを確かめてください。異常があると、けがの原因になります。
※電動工具のスイッチを入れた後、チップソーの回転を十分に上げてから切断を行ってください。チップソーの欠損やあばれにより、けがの原因になります。
※重ね切りには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874709
79608SK
¥
5,360
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください