若井産業
軽天一発ビス フレキ
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途
軽量鉄骨下地用
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭径(mm)
7
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874833
713541F
1箱(500本)
41
Φ3.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875016
713016F
1箱(1000本)
16
Φ3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
76875129
713525F
1箱(1000本)
25
Φ3.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875594
713532F
1箱(1000本)
32
Φ3.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
76875944
713522F
1箱(1000本)
22
Φ3.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875978
713020F
1箱(1000本)
20
Φ3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧