若井産業
軽天一発ビス ラッパ
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途
軽量鉄骨下地用
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ寸法(mm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874903
713541L
1箱(500本)
41
Φ3.5
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
76875007
713022L
1箱(1000本)
22
Φ3
7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875418
713528L
1箱(1000本)
28
Φ3.5
8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875497
713532L
1箱(1000本)
32
Φ3.5
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875935
713525L
1箱(1000本)
25
Φ3.5
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875969
713522L
1箱(1000本)
22
Φ3.5
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875996
713020L
1箱(1000本)
20
Φ3
7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧