若井産業
軽天一発ビス ラッパ特殊色
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途
軽量鉄骨下地用
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭径(mm)
7
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76875043
713522B
22
Φ3.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875235
713020N
20
Φ3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875244
713020Q
20
Φ3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧