斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭

斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭 - 若井産業
用途木下地+窯業系サイディング材質SUS304生地呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング内容量1箱(200本×10巻)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76875278318G40040
9,850
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
76875323318G50A50
13,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
76875384318G45045
12,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする