若井産業
鉄 デッキスレンダービス ブロンズ
毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。
粘り強い鋼材を採用
用途
デッキ材施工用
材質
鉄
色
ブロンズ
ねじ寸法(mm)
Φ5.5
頭径(mm)
9.5
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76875524
TD5535B
35
25
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876328
TD5545B
45
32
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876398
TD5575B
75
35
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876407
TD5565B
65
32
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876425
TD5555B
55
32
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧