若井産業
鉄 デッキスレンダービス ブロンズ
毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。
粘り強い鋼材を採用
四角ビットNO3、1本付
用途
デッキ材施工用
材質
鉄
全長(mm)
90
色
ブロンズ
ねじ寸法(mm)
Φ5.5
頭径(mm)
9.5
ねじ部長さ(mm)
45
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76875558
TD5590B
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧