若井産業
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング丸頭
用途
内装木下地用
材質
SUS304
頭部
丸頭
胴部
スクリング
内容量
1箱(200本×20巻)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76876827
3188250
25
1.6
4
¥11,100
¥
8,898
¥9,788
(税込)
6日以内出荷
76876836
3188380
38
1.83
4.5
¥17,300
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
76876863
3188320
32
1.83
4.5
¥14,200
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください