曜日別特売

R1234YF蛍光剤入PAGオイルエアゾール缶

R1234YF蛍光剤入PAGオイルエアゾール缶 - TRACERLINE

R1234yf蛍光剤入りエアゾール缶です。
PAGオイル専用です。
1本で冷凍機油量約150mLまで対応します。

用途R1234yfPAG用成分蛍光剤入りPAGオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g対応冷媒種別R1234yf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量60mL危険物の性状非水溶性内容量1本(30g)
注意
※電動コンプレッサー車には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76877493DC-3851-0001
5,4604,498
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする