ダイゾーニチモリ
ディスクガードスプレー
ディスク用共鳴防止グリースです。
特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れています。
高い粘着力により鳴きの原因である微振動を吸収します。
色
白
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
80mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(180mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76877956
NR-06
¥
3,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください