アイロンでかんたんアップリケ!
アイロン、熱接着両面シートを使ったアップリケやセルティックキルトのモチーフ作りなどに便利なマットです。
マットの素材がシリコーンゴムとグラスファイバーで耐熱性があるので、マット上でアイロンがかけられます。
熱に強いので、グルーガンを使う際の作業用マットとしても使えます。
「熱接着両面シート」のように熱に溶ける接着剤を使用すると、接着剤(糊)が溶けた面がマットに接着されず、手で簡単にはがすことができます。その特性を活かし、あらかじめ「熱接着両面シート」を貼った布のパーツを重ねてレイアウトすることで、切り絵のように簡単にアップリケのモチーフを作ることができます。
マットは滑りにくい素材なので、作業台の上でマットが滑らず、マットの下に敷いた図案も滑りません。マットの上に置いた布のパーツも滑りにくく、マットの下に敷いた図案が透けて見えるので、レイアウトや配色チェックに便利です。
マットに残った糸くずなどが取れにくい場合は、粘着テープなどで簡単に除去できます。台所用の中性洗剤を使って水洗いもOKです。
熱に溶ける接着剤を使用する際にアイロンを保護するための「フッ素樹脂シート」もセットされています。
マットとシートは丸めて収納でき、持ち運びにも便利です。
<耐熱温度>マット:230℃ / アイロン保護シート:260℃