曜日別特売

糸切カッター〈スタンドタイプ〉

糸切カッター〈スタンドタイプ〉 - Clover(クロバー)糸切カッター〈スタンドタイプ〉 - Clover(クロバー)糸切カッター〈スタンドタイプ〉 - Clover(クロバー)糸切カッター〈スタンドタイプ〉 - Clover(クロバー)糸切カッター〈スタンドタイプ〉 - Clover(クロバー)糸切カッター〈スタンドタイプ〉 - Clover(クロバー)糸切カッター〈スタンドタイプ〉 - Clover(クロバー)

手間を省いてラクに切れる! 卓上型の糸切カッター。
糸を当てるだけでサッと切れて作業効率アップ。チェーンピーシングの糸切りに便利です。
毛糸・レース糸・刺しゅう糸のカットにも使えます。
作業性と安全性を考慮した設計。底面に滑り止めが付いているので、安定した作業ができます。
45mmロータリーカッター刃を内蔵。刃の切れ味が悪くなったら、ダイヤルを回して刃の新しい部分を出して使えます。(ダイヤル1周で12箇所使えます)
刃の交換が可能です。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×38×78材質カバー・土台・スタンド:ABS樹脂、ダイヤル・ストッパー・軸(ギア):ポリアセタール、滑り止め:合成ゴム材質(刃)アズワン品番65-1835-16内容量1箱
注意
※安全確保のため取り扱いにご注意ください。
※刃の交換には、必ず別売のクロバーロータリーカッター替刃〈45mm〉(57-503)をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7688525457-499
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする