曜日別特売

ビッグニット 毛糸

ビッグニット 毛糸 - DMCビッグニット 毛糸 - DMCビッグニット 毛糸 - DMC

軽くて温かい、Bigな極太チャンキーヤーンが登場。
北極圏の景色からインスピレーションを得た全8色展開。
セーターやマフラー、ブランケットなどをザクザク編める毛糸です。

混率(%)アクリル80/ウール20糸の太さ超極太質量(g)200長さ(m)106使用針棒針12mm、かぎ針12mm内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76885568DMC8151101
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
76885595DMC8151104
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
76885604DMC8151105
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
76885559DMC8151100
1,700
取扱い終了
返品不可
76885577DMC8151102
1,700
取扱い終了
返品不可
76885586DMC8151103
1,700
取扱い終了
返品不可
76885613DMC8151106
1,700
取扱い終了
返品不可
76885629DMC8151107
1,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする