曜日別特売

リフレクターテープ

リフレクターテープ - ベストブレーンリフレクターテープ - ベストブレーンリフレクターテープ - ベストブレーンリフレクターテープ - ベストブレーンリフレクターテープ - ベストブレーンリフレクターテープ - ベストブレーン

光って知らせる光って安全
レッスンバッグの持ち手に最適

タイプ1.5mカットフック式長さ(m)約1.5幅(cm)約2.5内容量1袋
関連資料:(15.03MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76885717REF-1ピンク251.5PP
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
76885726REF-2キミドリ251.5PP
480
取扱い終了
返品不可
76885735REF-3251.5PP
480
取扱い終了
返品不可
76885744REF-4251.5PP
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする