ベストブレーン
リフレクターショルダー
ご要望に応じ、リフレクターショルダーを追加入園・入学アイテムに!
レッスンバッグの持ち手やショルダー最適。
長さ(cm)
約65~120
幅(mm)
約25
材質
PP・ポリエステル・鉄・亜鉛合金
仕様
テープエンド4枚付き
内容量
1袋
関連資料:
(15.03MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76886049
RES-100
ピンク
¥
780
取扱い終了
返品不可
76886058
RES-200
キミドリ
¥
780
取扱い終了
返品不可
76886067
RES-300
赤
¥
780
取扱い終了
返品不可
76886076
RES-400
青
¥
780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください