ベストブレーン
つまみ細工用ツールボックス
つまみ細工用カットクロスを便利に収納。
色
ホワイト
仕切り
あり
関連資料:
(15.03MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(縦×横)(cm)
マス数
仕切板
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76886164
TP-23
1箱(21cm×17cm)
3.5cm用
約21×17
20マス
7
20
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76886173
TP-24
1箱(19cm×13cm)
2.5cm用
約19×13
24マス
8
24
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください