KIYOHARA(清原)
ミニワッペン ブルートレイン
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです。
(2枚入り)
材質
表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
約32×13.5
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76886706
MOW833
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください