シール&アイロン両用ネームラベル イヌ

シール&アイロン両用ネームラベル イヌ - プティデポームシール&アイロン両用ネームラベル イヌ - プティデポーム

イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。
「プティデポーム everyday」
たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子ども達。
そんなスクールライフを応援したい。
楽しく使ってもらいたい。everydayな入園入学提案です。
シールとして貼ることも、アイロン接着もできる使いやすいネームラベル。
(4枚入り)

材質綿(にじみ防止加工)、ホットメルト:EVA、シート:アクリル系強粘着剤寸法(幅W×高さH)(mm)約48×15タイプイヌ内容量1袋(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76887013PTM-521
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする