シール&アイロン両用ネームラベル ベビーラビット

シール&アイロン両用ネームラベル ベビーラビット - クラシカルモダンシュシュシール&アイロン両用ネームラベル ベビーラビット - クラシカルモダンシュシュ

小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。
夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。
シールとして貼れてアイロン接着も出来る、使い勝手のいいネームタグ。
目印や名前つけにおすすめ。
(9枚入り)

タイプベビーラビット材質表:綿100%(にじみ防止加工)、裏:ホットメルト、EVA、シール:アクリル系強粘着剤寸法(幅W×高さH)(mm)約20×20内容量1袋(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76887178CMOC-62
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする