曜日別特売

手芸ステンレスはさみ「シャープル」

手芸ステンレスはさみ「シャープル」 - Clover(クロバー)手芸ステンレスはさみ「シャープル」 - Clover(クロバー)手芸ステンレスはさみ「シャープル」 - Clover(クロバー)手芸ステンレスはさみ「シャープル」 - Clover(クロバー)手芸ステンレスはさみ「シャープル」 - Clover(クロバー)

シャープな切れ味とシンプルで美しいデザイン。
どんなテイストにもなじむ、シンプルで使いごこちのよい手芸用ステンレスはさみです。
の用途は布切りです。小物づくりなどの布地のカットに。大きすぎず扱いやすいサイズです。
鋭い刃先と精密な研磨仕上げで、切れ味がよく細かなところも正確にカットできます。
内刃にもブラスト加工(梨地状)を施し、表面をなめらかにしています。糸束や生地をカットした際の糸くずが付きにくく、安定した切り心地が続きます。
薄い持ち手は、刃先がコントロールしやすく、細かなカットに優れています。左右対称の形なので、右利き・左利き、どちらの方にも持ちやすい形状です。
エッジが角張ってないので、手にも優しい仕様です。

セット内容はさみ(全長165 mm/ 重さ約49g ※はさみ本体のみ)、本革サック(国産牛革)材質サック:牛革材質(刃)ステンレス鋼アズワン品番65-1835-14内容量1箱(165mm)
注意
※糸や布地以外のものは、切らないでください。
※落としたり、無理に分厚い布地を切らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76887363CL36-603
3,650
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする