クラシカルモダンシュシュ
ミニワッペン くま
小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。
夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。
上履きなど左右の違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです。
タイプ
くま
材質
表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂、フェルト:ポリエステル
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76888027
CMOC-22
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください