リュックパーツ38mm

リュックパーツ38mm - KIYOHARA(清原)リュックパーツ38mm - KIYOHARA(清原)リュックパーツ38mm - KIYOHARA(清原)リュックパーツ38mm - KIYOHARA(清原)リュックパーツ38mm - KIYOHARA(清原)

縫いつけるだけで本格的なリュックを作ることができるリュックパーツです。
高級感のある約38mm幅のコール織テープを肩ひもに採用。
肩ひもの長さは約46cm~88cmに調節可能です。
取り付けは、合皮部分をガイド穴に沿って縫い付けるだけ。
やわらかい合皮なので、ミシンでも取り付けができます。
口折れリュックのレシピ付き。日本製。

材質テープ/アクリル、金具/鉄、合皮部分/ナイロン、ポリウレタン長さ(cm)46~88内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76892087TGB-15ナチュラル
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76892096TGB-15ブラウン
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76892105TGB-15ブラック
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする