サンリオ
ミニワッペン KT キティ
子供が持ちたくなるようなかわいいサンリオキャラクターの入園入学シリーズ。
上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです。
(2枚入り)
材質
基布:ポリエステル、刺しゅう糸:レーヨン100%、裏面:EVA樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
図左:約25×26、図右:約25×28
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76892315
RIO-3001
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください