アレンジワッペン SN スヌーピー

アレンジワッペン SN スヌーピー - サンリオアレンジワッペン SN スヌーピー - サンリオ
(1件のレビュー)

子供が持ちたくなるようなかわいいスヌーピーの入園入学シリーズ。
モチーフをそのままでも切り離しても使える人気のアレンジワッペンです。
(2枚入り)

材質基布:ポリエステル100%、刺しゅう糸:レーヨン100%、裏面:EVA樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)図上:約40×45、図下:約56×15内容量1袋
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76892385RIO-3008
520
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76892385
2024-07-07
用途: 出張時の移動
仁平技術士事務所サービス業

出張する際にリュックや手提げを使用しますが、このワッペンを布製バッグに貼り付けています。かわいい目印として大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする